Mérőszalag, öntapadó 2 m

Cikkszám: 462380 2
(7,08 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 12,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
742 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: EG II

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Szalaghossz 2 m
Szalagszélesség 13 mm
Szalagvastagság 0,5 mm
Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 462380 2
EAN / GTIN 4007368093077

Leírás

Kivitel:

Fehérre festett, korrózióálló acél mérőszalag. Kopásálló, mm osztással. Munkapadokhoz ideális. Olaj- és vegyszerálló. Szalagvastagság 0,5 mm.
Balról jobbra haladó skálával.