Support pour clés Easyfix 9,5 mm

Réf.: 955700 9,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,01 €
Sur demande
Disponibilité
650 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix (crochets et supports)
Largeur logement 9,5 mm
Nombre de logements 2
Pour taille de clé 6 mm - 9 mm
Matériau plaque de base Plastique
Matériau crochet Plastique
Type de plaque de base double
Type de produit Support pour cles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955700 9,5
EAN / GTIN 4062406197674

Description

Exécution:

Rangement clair des clés. Taille de clé immédiatement identifiable par l’ouverture.
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.