Porte-tournevis Easyfix 3

Réf.: 955670 3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,01 €
Sur demande
Disponibilité
1 444 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix (crochets et supports)
Ecartement des logements (de centre à centre) 21 mm
⌀ trou traversant 6 mm
⌀ trou étagé de l'étui (⌀ préhension max.) 18
Nombre de logements 3
Pour tournevis réf. 0 − 1
Matériau plaque de base Plastique
Matériau crochet Plastique
Type de plaque de base double
Type de produit Support de tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955670 3
EAN / GTIN 4062406197513

Description

Exécution:

Rangement clair et protection des tournevis. Prélèvement aisé et fixation guidée dans les logements.
Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.