Armoire vestiaire avec verrou à pêne tournant 2

Réf.: 949051 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 6,47 €
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Angle d'ouverture de porte: 225
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,8 mm
Angle d'ouverture de porte 225 degré
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur avant 1 850 mm
Hauteur arrière 2 000 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 500 mm
Hauteur utile par casier à vêtements 1 240 mm
Larg. utile par casier à vêtements 240 mm
Prof. utile par casier à vêtements 475 mm
Hauteur tuile par tablette à chapeaux avec toit incliné 420 mm - 480 mm
Larg. utile par tablette à chapeaux (casque intégral) 240 mm - 280 mm
Prof. utile par tablette à chapeaux 250 mm
Largeur tablette 295 mm
Profondeur tablette 250 mm
Nombre de compartiments 2
Nombre de tablettes fixes en retrait 1
Nombre de tringles à vêtements 1
Pour casque intégral oui
Pour cadenas oui
Pour cadenas avec ⌀ anse jusqu'à 6 mm
Façades des armoires Porte battante en tôle pleine
Exécution bâti Socle avec cache-socle
Toit incliné oui
Paroi arrière avec fente d'aération non
Porte avec fente d'aération non
Cache-socle amovible oui
Teinte spéciale possible oui
Plaque d'identité oui
Poids 49,8 kg
Exécution serrure Verrou à pêne tournant
Norme DIN 4547
Type de produit Armoires vestiaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 949051 2
EAN / GTIN 4062406073176

Description

Exécution:

Portes avec butée amortie. Le caisson dispose d’un toit incliné, de patins en plastique sous l’armoire et d’un cache-socle amovible à l’avant. Une tablette avec 2 crochets à vêtements par compartiment. La construction particulière permet, malgré la largeur de compartiment de 300 mm, de ranger des casques intégraux (brevet demandé).
Avec verrou à pêne tournant, verrouillage par cadenas jusqu'à la réf. 40 (non fourni).

Norme:

DIN 4547

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Les armoires sont livrées complètement montées.
  • Cadenas pour verrou à pêne tournant, voir tome 2 de notre catalogue, Outillage manuel et Métrologie sous 085822085890, ainsi que cadenas DOM 085812; 085814. 085816 réf.45.
  • Pour serrures combinées.

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange