Pointeau de mécanicien 100 mm

Réf.: 749200 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 013 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 100 mm
⌀ queue 8 mm
Dureté de pointe env. 59 HRC
Exécution tête traité
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Pointeaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 749200 100
EAN / GTIN 7610733200412
Réf. fabricant 705.2

Description

Exécution:

En acier rond; corps moleté. Entièrement trempés, le traitement spécial de la tête empêche les éclats. Qualité spéciale, dureté de pointe maximale − env. 59 HRC − pour une ténacité particulière.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.