Pince coupante diagonale pour plastique courbée à 20° 130 mm

Réf.: 725700 130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
192 article(s) en stock
  • Taillants biseautés: sans chanfrein

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 130 mm
Taillants biseautés sans chanfrein
Poignée avec revêtement en plastique
Matériau Acier à outils spécial
Surface noire et brunie
Tête Courbée à 20°
Avec ressort d'ouverture non
Pour plastique oui
Vis de butée réglable non
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 725700 130
EAN / GTIN 2050001705938
Réf. fabricant 2175SH

Description

Exécution:

Tranchants sans biseau pour une coupe affleurée, sans bavures. Tranchants décalés pour une coupe légèrement tranchante. Branches avec poignées en caoutchouc antidérapantes et ressort d’ouverture. Tête courbée à 20°.

Utilisation:

Pour une coupe affleurée des carottes d’injection en plastique et des colliers en plastique (pas pour le métal).

Matière(s):

Acier à outils spécial, bruni.