Ruban adhésif de fermeture de caisse carton Scotch® 6890, Chocolat, 50 mm x 66 m

Réf.: 7000095238
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 36 Pièces
  • Etapes de la commande : 36 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000095238
EAN / GTIN 08000280354598
Réf. fabricant 7000095238
Article hors catalogue L01310 554

Description

Exécution:

Couleur du produit: Chamoisé
Bonne résistance à l'humidité
Longueur totale: 66 m
Largeur totale: 50 mm
Déchirable à la main

Description:

Le ruban adhésif Scotch® 6890 est un ruban PVC 35µ destiné à la fermeture des caisses carton Déchirable à la main et à déroulement silencieux

Caractéristique(s):

Bonne conformabilité.// Ruban d'étanchéité fiable pour les applications d'emballage de poids léger à moyen
Se découpe à la main// Déroulement à bruit réduit et déchirable à la main
Adhérence initiale et résistance au cisaillement élevées// Sans bruit
Convient pour la rétraction à chaud.// Résistant à l'humidité et aux produits chimiques
Pour les cartons à haute teneur en matières recyclées

Remarque(s):

Emballage de boîtes légères à moyennes
Emballage par thermorétraction et mise en paquets d'emballages légers