Exécution:
Couleur du produit: Rouge
Tige incorporée
Combinaison de fibres Scotch-Brite™ non tissées et d'abrasifs
Largeur totale: 45 mm
Ajustement d'un point sur des surfaces métalliques
Description:
Brosse combi sur tige (6mm), alterne lamelles nappe Scotch-Brite™ et toile abrasive poids X, grain oxyde d’aluminium. Disponible en grains : 60, 80, 120 et 180, existe en diamètres 75 et 100mm.
Caractéristique(s):
Non-tissé de fibres Scotch-Brite™ tridimensionnel
Combinaison de fibres non tissées Scotch-Brite™ et d'abrasifs
Non-tissé de fibres de nylon
Ajustement d'un motif de piqûre sur des surfaces métalliques
Suppression des défauts de surface
Élimine les défauts de surface et uniformise le trait
Le non-tissé réduit la rugosité des stries de ponçage
Maintien de l'uniformité
Pas de modification de la géométrie de la pièce
nettoyage facile
Surface métallique pure
Remarque(s):
Utilisation universelle, ébavurage et finition sur tous les matériaux