Roue abrasive compressée 3M™ Scotch-Brite™ XL-UW, 75 mm x 6.35 mm x 6.35 mm, 8A GROS

Réf.: 7000028450
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 40 Pièces
  • Etapes de la commande : 40 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7000028450
EAN / GTIN 50048011137631
Réf. fabricant 7000028450

Description

Exécution:

Construction multicouche en fibres non tissées comprimées
Size: 75 mm
Utilisation universelle pour l'ébavurage et la finition sur tous les matériaux
Traitement facile des rayons et des contours les plus petits
Extrêmement résistant et grande résistance aux arêtes

Description:

Roue d'ébavurage compressée, grain oxyde d'aluminium ou carbure de silicium. Disponible en grains : A Moyen, S Fin. Existe en diamètres 25, 50, 76, 100, 150 et 200 et en épaisseur 6, 13 et 25.

Caractéristique(s):

Gamme complète de roues compressées procurant agressivité, résistance et durée de vie (densité 8), ou souplesse, conformabilité et capacité de polissage (densité 2).
Utilisation dans les deux sens de rotation.
Résiste à l'encrassement.
Fini propre, uniforme et constant.
N'endommage pas les pièces travaillées.
Utilisation sur les machines à grande vitesse

Remarque(s):

Octroie un lissage, un ébarbage et une finition sur les alliages métalliques, ainsi que sur de nombreux matériaux composites plastiques
Utilisation universelle