Clé dynamométrique désaxée sans vernier 5 Nm

Réf.: 657750 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 46,00 € /pcs.
  • 131,50 € /pcs.
  • 46,00 € /pcs.
  • 194,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±4
  • Outil interchangeable: Embout
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 5 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±4 %
Outil interchangeable Embout
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Longueur totale L 145 mm
Plage de couples 0,5 Nm - 5 Nm
Poids 220 g
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] 17,5 mm
Emmanchement pour embout 9×12 mm
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
Type de raccordement pour embouts (attachements rectangulaires)
Métrologie mécanique
Fonction Knick oui
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire)
Feedback à déclenchement
Lecture commutable Nm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement préréglé
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur de levier sans embout [l1] 120 mm
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 137,5 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 657750 5
EAN / GTIN 4045197514547

Description

Exécution:

Clés dynamométriques à un bras sans vernier. Réglables par un appareil de contrôle de clé dynamométrique. Le mécanisme de déclenchement désaxé rend très improbable un dépassement de serrage. Serrage à gauche par retournement d’outils.

Fonctionnement:

Une fois que la valeur du couple de serrage définie est atteinte, la clé dévie de manière sensible, puis se réarme immédiatement. Grâce au déclenchement à 20°, l’utilisateur est informé de l’obtention de la valeur définie.

Utilisation:

Pour un serrage de vis contrôlé au couple prédéfini lors de travaux en série.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Précision:

±4 % de la valeur réglée.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Remarque(s):

Embouts correspondants, voir codes art. 657582657950.
La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange