Brosses assiettes sur tige, carbure de silicium (SiC) 80

Réf.: 575004 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
104 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: SiC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Grain 80
⌀ brosse D1 25 mm
⌀ disque D2 29 mm
Abrasifs Carbure de silicium (SiC)
Abréviation de l'abrasif SiC
⌀ queue Ds 6 mm
Degré de finesse grossier
Epaisseur des soies 1,2 mm
⌀ surface de travail 25 mm
Longueur de garnissage H1 25 mm
Vitesse de rotation recommandée 1 500 min-1 - 2 500 min-1
Vitesse de rotation max. 4 500 min-1
Avance 800 mm/min - 3 000 mm/min
Approche 0,3 (fin) – 2,0 (grossier) mm
Type de produit Brosse centrale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 575004 80
EAN / GTIN 4045197977670

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Tige 6 mm, solidement moulée.
Soies en nylon à granulométrie très élevée en carbure de silicium pour utilisation universelle.
Brosses assiettes avec garniture de soies abrasives très dense (garniture complète) coulée dans le plateau en plastique. Haute résistance à la déformation grâce aux soies au soutien mutuel multiple. Durée de vie très élevée.

Avantage(s):

  • Finition de pièce directement après le processus d'usinage.
  • Résultats reproductibles grâce au grain abrasif libéré en continu.
  • Sécurité de processus grâce à une résistance à la déformation et une précision de forme élevées.
  • Montage rapide et sûr sans accessoire supplémentaire.
  • Très haute précision de concentricité.

Utilisation:

Sur les centres d'usinage CNC et pour utilisation dans robot, de préférence en rectification avec arrosage. Usinage de pièces plates: ébavurage précis, chanfreins d'arête, travaux de finition après le fraisage, finition de surface de par ex. surfaces de contact et d'étanchéité.

Remarque(s):

Modèles spéciaux disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript