Brosse pinceau Fil INOX 0,30 mm 29X22

Réf.: 574600 29X22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
1 181 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ brosse D1 30 mm
Longueur totale L 68 mm
⌀ virole D2 29 mm
Longueur virole L2 22 mm
Longueur de garnissage H1 25 mm
Vitesse de rotation max. 18 000 min-1
Type de produit Brosse pinceau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574600 29X22
EAN / GTIN 4017359006900
Réf. fabricant 456361

Description

Exécution:

Qualité de fil spécial ondulé, serti dans un manchon d’acier, ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses droites, arbres flexibles et perceuses électroportatives. Pour le nettoyage et l'ébavurage d'endroits difficiles d'accès.