Bristle-Brush Type A ⌀ 150 mm 80

Réf.: 573565 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif Céramique
Grain 80
⌀ brosse D1 150 mm
Largeur brosse 12 mm
Référence fabricant BB-ZB
Couleur jaune
Vitesse de rotation max. 6 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 573565 80
EAN / GTIN 480112760694
Réf. fabricant 27606N

Description

Exécution:

Les brosses de nettoyage spécial à poils coulés sont des corps de polissage homogènes composés d’un mélange de grain de céramique de précision et d’oxyde d’aluminium, présentant une durée de vie exceptionnelle. Extrêmement souples et adaptables.
La brosse radiale Bristle-Brush est composée de plusieurs segments (env. 1,6 mm de large).
Avec soies en oblique (type A) pour une utilisation puissante.

Utilisation:

Respecter le sens de rotation.
Sur la plupart des matériaux pour une sécurité de travail maximale. Elimination de la rouille, de résidus de colle, de peinture, de rayures légères et de bavures. Pour travaux de transition, de finition, de polissage, de nettoyage et d’ébavurage.
⌀ alésage 25,4 mm avec bagues de réduction fournies ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Avec adaptateur 57 3580, extensible à n'importe quelle largeur. Utilisation sur tourets à meuler doubles, meuleuses droites ou arbres flexibles avec broche de serrage 55 6380 réf. 1.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange