Brosse conique torsadée Fil d’acier 0,50 mm 125XM14 mm

Réf.: 571300 125XM14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil d'acier
Filetage M M14
Largeur de garnissage L1 12 mm
Torsadage torsadé à gauche
Type de produit Brosses coniques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 571300 125XM14
EAN / GTIN 4017359279076
Réf. fabricant 473257

Description

Exécution:

Brosse conique coudée à fil lisse 0,50 mm, torsadé et serti solidement dans le corps d'acier. Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.

Utilisation:

Torsadée à gauche, détortillement précoce évité en toute sécurité.
Idéal pour travailler dans des endroits difficiles d'accès et pour les brossages durs, par ex. décapage, dérouillage, décrassage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage.
Avec filetage intérieur M14, pour fixation directe sur des meuleuses d'angle.