Brosse circulaire Fil d’acier 0,50 mm 178XM14 mm

Réf.: 571200 178XM14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil d'acier
⌀ brosse D1 178 mm
Filetage M M14
Epaisseur des soies 0,5 mm
Largeur de garnissage L1 14 mm
Longueur de garnissage H1 38 mm
Torsadage torsadé à gauche
Nombre de torsades 32
Vitesse de rotation max. 12 500 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 571200 178XM14
EAN / GTIN 4017359016923
Réf. fabricant 475217

Description

Exécution:

Brosse circulaire à fil lisse 0,50mm, torsadé et serti solidement dans le corps d'acier. Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.

Utilisation:

Torsadée à gauche, détortillement précoce évité en toute sécurité.
Pour les brossages difficiles, par ex. décapage, dérouillage, décalaminage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage.
Avec filetage intérieur M14, pour fixation directe sur meuleuses d'angle.
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
    ⌀ brosse D1×⌀ alésage d1 / Filetage M (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier