Brosse circulaire Fil d’acier 0,50 mm 115X22 mm

Réf.: 571200 115X22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 186 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil d'acier
⌀ brosse D1 115 mm
⌀ alésage d1 22 mm
Epaisseur des soies 0,5 mm
Largeur de garnissage L1 14 mm
Longueur de garnissage H1 24 mm
Torsadage torsadé à gauche
Nombre de torsades 20
Vitesse de rotation max. 12 500 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 571200 115X22
EAN / GTIN 4017359005224
Réf. fabricant 472211

Description

Exécution:

Brosse circulaire à fil lisse 0,50mm, torsadé et serti solidement dans le corps d'acier. Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.

Utilisation:

Torsadée à gauche, détortillement précoce évité en toute sécurité.
Pour les brossages difficiles, par ex. décapage, dérouillage, décalaminage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage.
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
    ⌀ brosse D1×⌀ alésage d1 / Filetage M (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier