Rundborste Ståltråd 0,50 mm 178XM14 mm

Art-nr: 571200 178XM14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial Ståltråd
Borst-⌀ D1 178 mm
gängaM M14
Borsttjocklek 0,5 mm
Borstbredd L1 14 mm
Borstlängd H1 38 mm
Flätmönster vänstervirad
antal flätor 32
maximalt varvtal: 12 500 min-1
Produktslag Rundborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 571200 178XM14
EAN/GTIN 4017359016923
Tillverkarens nummer 475217

Benämning

Utförande:

Rak konisk rundborste med slät ståltråd resp. rostfri tråd 0,50 mm, tvinnad och hårt inpressad i stålnavet. Mycket aggressiv borstverkan med hög slittålighet.

Användningsdata:

Vänstervirad, upplindning i förtid förhindras säkert.
För tunga borstningsoperationer som exempelvis borttagning av glödskal, rost och slagg, för uppruggning och putsning av metalldelar liksom för rengöring av formbrädor.
Med innergänga M14, för direkt montering på vinkelslipmaskiner.
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
    Borst-⌀ D1 × hål-⌀ d1 / gänga M (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen