Plateaux-supports pour disques en fibre dur/nervuré 115 mm

Réf.: 566690 115
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
  • Vitesse de rotation maximale: 80

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Degré de dureté Dur
⌀ ext. 115 mm
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 13 300 min-1
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 566690 115
EAN / GTIN 4046719523832
Réf. fabricant 7000032409

Description

Exécution:

Plateau-support pour disques fibre présentant une thermorésistance élevée. Design spécial pour bénéficier des performances complètes des disques en fibre avec écrou de serrage M14.
Plateau-support dur et indéformable pour disques en fibre. Surface d'appui finement nervurée pour un renforcement optimal du grain pour le ponçage des arêtes et des surfaces. Plastique spécial présentant une thermorésistance très élevée. Idéal pour les travaux de ponçage et d'ébarbage grossiers dans les grains 36 à 60.
Avec écrou de serrage 5/8 pouce.