Magnéthébre, 460 mm

Réf.: 56041425
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
Type de produit Aimants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56041425
EAN / GTIN 4022668414254
Réf. fabricant 56041425
Article hors catalogue L60010 6641

Description

Description:

  • Ø 9 mm, adhérence magnétique 1000 g.
  • Arbre flexible chromé
  • ATTENTION : peut être utilisé jusqu'à 80 °C.
  • Sur cette perte de l'aimant et de la force magnétique

Caractéristique(s):

  • Capacité de charge: 1 kg
  • Diamètre (mm): 0,9 mm
  • Longueur mm (L): 455 mm
  • Poids: 85 g