Magnetische, 460 mm

Artikelnummer: 56041425
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
Producttype Magneethouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 56041425
EAN/GTIN 4022668414254
Nummer fabrikant 56041425
L-nummer L60010 6641

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ø 9 mm, magnetische adhesie 1000 g.
  • Flexibele, verchroomde schacht
  • LET OP: Kan worden gebruikt tot 80 °C.
  • Over dit verlies van de magneet en de magnetische kracht

Kenmerk:

  • Laadvermogen: 1 kg
  • Diameter (mm): 0,9 mm
  • Lengte [mm): 455 mm
  • Gewicht: 85 g