Plateau-support en caoutchouc avec taraudage M14 Dur 75 mm

Réf.: 554094 75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 75 mm
Filetage M14
Logement côté outil Filetage extérieur système de serrage rapide
Logement côté machine Filetage M14
Pour système à changement rapide Roloc™
Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554094 75
EAN / GTIN 50051144849982
Réf. fabricant 7000028376

Description

Exécution:

Pour disques abrasifs avec filetage extérieur comme système de serrage rapide (Roloc™, Combidisc®).
Plateau-support en caoutchouc avec filetage M14.
Le système Roloc™ permet un changement rapide, sûr et «en un tour de main» des outils de polissage.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.

Remarque(s):

Meuleuses d’angle adaptées, voir code art. 079325.