Plateau-support en caoutchouc, ⌀ tige 6 mm moyen 25 mm

Réf.: 554092 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
226 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 25 mm
Logement côté outil Filetage extérieur système de serrage rapide
Logement côté machine ⌀ queue 6 mm
⌀ queue 6 mm
Pour système à changement rapide Roloc™
Vitesse de rotation max. 30 000 min-1
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554092 25
EAN / GTIN 4054596054974
Réf. fabricant 7100062231

Description

Exécution:

Pour disques abrasifs avec filetage extérieur comme système de serrage rapide (Roloc™, Combidisc®).
Plateau-support en caoutchouc avec taraudage 1/4 pouce intégré et tige 6 mm. Montage sur broche M14 à l'aide de l'adaptateur 554081.
Le système Roloc™ permet un changement rapide, sûr et «en un tour de main» des outils de polissage.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.

Remarque(s):

Meuleuses d’angle adaptées, voir code art. 079325.