Disque compact 100

Réf.: 554061 100

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    6,60 € / Unité
  • De 15 Unité
    5,50 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
93 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Corindon normal (A)
Abréviation de l'abrasif A
Comparaison grain 100
Degré de finesse grossier
Degré de dureté Dur
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Exécution 8 A crs
Vitesse de rotation max. 22 000 min-1
Type de produit Disque compact

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554061 100
EAN / GTIN 4067263290742

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Le système à changement rapide avec filetage en plastique (Roloc™, Combidisc® CDR) permet un changement extrêmement rapide, sûr et « en un tour de main » des outils de plissage.
Non-tissé avec abrasif lié à la résine, forme de disque compressée.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, y compris avec des contours variés. Réduction du coût des processus de travail multiples grâce à la diminution du temps nécessaire pour changer les outils.
Conviennent particulièrement pour le ponçage de finition et l’ébavurage. Laisse une finition fine sans altérer la géométrie des pièces travaillées.

Remarque(s):

Roloc™ Bristle-Disc, voir 573510 et suivants.