Plateau-support en caoutchouc, ⌀ tige 6 mm Moyennement dur 25M mm

Réf.: 553920 25M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
239 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Degré de dureté Moyennement dur
⌀ ext. 25 mm
⌀ queue 6 mm
Vitesse de rotation max. 40 000 min-1
Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 553920 25M
EAN / GTIN 4045197330994

Description

Exécution:

Assemblage optimal du plateau et du disque abrasif grâce au système de serrage rapide (filetage intérieur). Changement des feuilles manuel aisé et rapide, même après utilisation difficile.
Plateau-support en caoutchouc, ⌀ tige 6 mm. Pour disques abrasifs avec fermeture métallique comme système de serrage rapide.

Utilisation:

Pour le polissage rationnel de petites surfaces, aux contours variés dans la fabrication d’outils, de formes, de modèles, de machines, d’appareils et de conteneurs.