Jeu de bagues filetées ENTRE M3-M12

Réf.: 486060 M3-M12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 4,45 € /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 142,00 € /pcs.
  • 280,00 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock
  • Emballage: Boîte robuste

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 13
Type de filetage M
Contenu du jeu (pièces) M3-M12
Emballage Boîte robuste
Type de produit Bague filetée ENTRE

Numéros d’identification et classifications

Référence article 486060 M3-M12
EAN / GTIN 4045197295682

Description

Exécution:

Pour filetages métriques ISO suivant DIN 2279−2299. Moletage sur le ⌀ extérieur.

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN 13 pages 16 et 17.

Contenu:

1 bague filetée ENTRE de chaque 486010
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

Livraison:

Avec solide coffret en bois doté d’un rembourrage de protection alvéolaire.

Remarque(s):

Tampons-bagues pour filetages à pas fin avec d’autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT et pas à gauche disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange