Niveau à bulle de poche e-level 70 mm

Réf.: 467478 70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,12 €
Sur demande
Disponibilité
44 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série e-level
Erreur admissible en position normale 1 mm/m
Métrologie analogique
Longueur 70 mm
Largeur 45 mm
Hauteur 20 mm
Type de produit Niveaux à bulles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 467478 70
EAN / GTIN 4007368119852

Description

Exécution:

  • Boîtier robuste avec fiole solidement encapsulée pour mesures horizontales et verticales.
  • Pour l’alignement de boîtiers électriques/interrupteurs encastrés ou de carrelages et plinthes.
  • Graduation intégrée.
  • Avec aimants puissants sur la semelle et le côté.