Brosse pinceau SINGLETWIST torsadée PBGS Ø 10 mm, tige Ø 6 mm, fil d’acier Ø 0,20

Réf.: 4007220659267
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Brosse pinceau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4007220659267
EAN / GTIN 4007220659267
Réf. fabricant 43218001
Article hors catalogue L51510 477

Description

Description:

Brosse à torsade unique particulièrement souple pour applications spéciales. Le fil d’acier est le matériau de garniture le plus courant. Les brosses à fil d’acier comme matériau de garniture conviennent particulièrement bien pour l’usinage des surfaces et pour l’ébavurage. Le fil spécial PFERD possède une haute résistance à la traction et à la torsion. Il garantit une usure optimale du fil ainsi qu’une longue durée de vie, même en cas de sollicitations extrêmes de la brosse. Le fil d’acier résiste aux températures allant jusqu’à 300 °C.

Caractéristique(s):

  • Nombre, torsades: 1 Stück
  • Emballages: Emballage industriel
  • Tr/min, max.: 10000 RPM
  • Tr/min, opt., de: 5000 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 7500 RPM
  • Système de fixation: Tige
  • Ø de boisseau: 10 mm
  • Ø de garniture: 0.2 mm
  • Ø extérieur, métrique: 10 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Garnissage: Fil d’acier (ST)
  • Longueur, garniture: 25 mm
  • Longueur, totale: 65 mm

Avantage(s):

  • Optimal pour atteindre les zones difficiles d’accès, telles que les angles rentrants, étant donné que les torsades restent serrées.
  • Longue durée de vie grâce à l’utilisation du fil spécial PFERD.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. À utiliser sur les machines motrices à variateur de vitesse pour obtenir des résultats optimaux. Utiliser une machine motrice d'au moins 300 W pour un rendement optimal.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Décalaminage; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Usinage de la soudure en première passe; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Perceuse; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Acier, acier moulé
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte; Acier moulé; Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Adapté(s) pour:

Pour des résultats optimaux, utiliser sur des entraînements d'outils à vitesse réglable.
Pour de meilleures performances, utiliser un entraînement d'outil d'au moins 300 watts.

Remarque(s):

  • Lors du serrage de la brosse, veiller à ce que la tige soit enfoncée au maximum dans le logement. Ceci vaut en particulier pour l'utilisation dans la plage des vitesses élevées. La longueur de serrage minimale est de 10 mm.