Description:
Brosse agressive. Convient parfaitement aux travaux de brossage difficiles tels que l'ébavurage, le nettoyage, le dérouillage et le décalaminage ainsi qu'à l'élimination de projections de soudage. Pour satisfaire aux exigences particulières de l’usinage de l’acier inoxydable (INOX), PFERD utilise la qualité de fil 1.4310 (V2A) pour toutes ses brosses INOX. Les expériences acquises dans le secteur industriel confirment que cette qualité de fil présente une résistance à la corrosion très élevée avec une durée de vie optimale. Toutes les brosses PFERD à garniture INOX sont signalées en bleu et conviennent à une utilisation sur tous les aciers inoxydables (INOX) tels que le V4A. Après écrouissage, la qualité de fil 1.4310 a tendance à présenter un comportement ferromagnétique, autrement dit, elle est attirée par les aimants.;Ceci est dû aux changements structurels provoqués, par ex., par la déformation du fil lors du tréfilage par exemple. Cela n’a aucune influence sur la qualité ou la résistance à la corrosion de la garniture INOX. Celle-ci conserve ses propriétés de résistance à la corrosion. Le fil en acier inoxydable (INOX) résiste aux températures jusqu'à 450 °C.
Caractéristique(s):
- Nombre, torsades: 28 Stück
- Emballages: Emballage POS
- Tr/min, max.: 15000 RPM
- Tr/min, opt., de: 6000 RPM
- Tr/min, opt., jusqu’à: 12500 RPM
- Largeur métrique: 15 mm
- Système de fixation: Filetage
- Ø de garniture: 0.5 mm
- Ø extérieur, métrique: 125 mm
- Ø de filetage: M14x2
- Garnissage: Fil en acier inoxydable (INOX)
- Longueur, garniture: 19 mm
Avantage(s):
- La brosse est dégraissée et ne laisse pas de résidus d'huile sur la pièce à usiner.
- Effet de brossage agressif grâce à la rigidité élevée des fils torsadés.
- Optimal pour atteindre les zones difficiles d’accès, telles que les bords intérieurs, cannelures et rainures.
- Très bonne résistance à la corrosion.
Utilisation:
- Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. À utiliser sur les meuleuses d'angle puissantes pour obtenir des résultats optimaux.
- Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Décalaminage; Ponçage des traces d'échauffement; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Usinage de la soudure en première passe; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Bronze
- Alliages à base de cobalt
- Métal non ferreux dur
- Matériaux réfractaires
- Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
- Superalliages à base de nickel ou de titane
- Autres métaux non ferreux
- Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
- Acier inoxydable (INOX)
- Titane
- Alliages de titane
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Bronze; Alliages à base de cobalt; Métal non ferreux dur; Matériaux réfractaires; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Superalliages à base de nickel ou de titane; Autres métaux non ferreux; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Acier inoxydable (INOX); Titane; Alliages de titane
Adapté(s) pour:
Pour des résultats optimaux, utiliser sur des meuleuses d'angle puissantes.
Remarque(s):
Pour l'unité d'emballage de 5 pièces, veuillez indiquer la désignation sans ajouter ″POS″.