TYROLIT rough grinding wheel 2IN1 115x7x22,23 mm cranked CA24Q steel/inox

Réf.: 34401830
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34401830
EAN / GTIN 9003173012963
Réf. fabricant 34401830
Article hors catalogue L50140 1645

Description

Description:

Avec le disque à ébarber PREMIUM CERABOND X pour meuleuse d'angle, vous êtes sûr d'atteindre votre objectif plus rapidement. Grâce à la combinaison d'un système de liant révolutionnaire et d'un grain abrasif céramique spécial, le CERABOND X atteint une agressivité incroyablement durable, ce qui en fait la solution la meilleure et la plus rapide pour l'usinage de l'Acier et de l'Acier inoxydable dans les applications exigeantes. Grâce à sa longévité unique, les changements de meules sont réduits, ce qui permet d'économiser efficacement du temps de travail. Avec CERABOND X, vous êtes parfaitement équipé pour relever tous les défis.

Caractéristique(s):

  • Form: 27 MEULE A MOYEU DEP.
  • Spécification : CA 24 Q- BFP
  • Dimension (D x U x H): 115 x 7 x 22,23 mm
  • Diamètre: 115 mm
  • Epaisseur: 7 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Granulométrie: 24
  • Vs /max: 72 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Meulage ultrarapide grâce à la structure du grain céramique utilisé
  • Agressivité constante grâce à la combinaison d'un nouvel ensemble de liants et d'un grain céramique
  • Longévité extrême, et donc moins de changement de meule pour l'opérateur

Utilisation:

  • Idéal pour le meulage des surfaces dures en acier et en acier inoxydable, comme le meulage d'arêtes, le travail à plat ou l'élimination de cordons de soudure

Matière(s):

a volé
acier inoxydable

Adapté(s) pour:

Idéal pour le meulage des surfaces dures en acier et en acier inoxydable, comme le meulage d'arêtes, le travail à plat ou l'élimination de cordons de soudure

Recommandation(s):

  • Épaisseur de 4 mm pour un meulage périphérique
  • Épaisseur de 7 mm pour l'ébarbage