Plaquette pour foret à centrer CN 10

Réf.: 231521 10

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    34,97 € / Unité
  • De 10 Unité
    29,15 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
1 529 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 10
Nuance HB225
Type d'outils Carbure
Code ISO SOGT 080208
Nombre de changements/dents 4
Revêtement AlCrN
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 231521 10
EAN / GTIN 4062406565510

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
140
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
130
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Utilisation:

Pour le pré-perçage CN et le chanfreinage. Egalement pour le dressage en cas d’utilisation fixe sur tour. Ne pas utiliser pour la gravure.

Remarque(s):

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript