Combo Kit : Knife Set Jeu de couteaux, 3 pces.

Réf.: 1600A027M4
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
Type de produit Cutters

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1600A027M4
EAN / GTIN 4059952613864
Réf. fabricant 1600A027M4
Article hors catalogue L00590 1581

Description

Description:

  • Combo Kit: Set de couteaux, 3 pièces Set de couteaux polyvalent - design très résistant pour les applications professionnelles
  • Design très résistant pour des applications professionnelles grâce à des matériaux de haute qualité comme l'aluminium robuste
  • Adapté aux applications et aux types de matériaux les plus divers grâce aux différents couteaux fournis
  • Manipulation rapide grâce au changement de lame sans outil

Caractéristique(s):

  • Volume: 1,301 dm3
  • Poids brut : 0,54 kg
  • Poids net : 0,44 kg
  • Largeur de cote : 192 mm
  • Dimension en hauteur : 28 mm
  • Longueur de cote : 242 mm