Description:
Max. capacité de coupe Ø 1,8 - 2,0 mm
Acier trempé spécial GEDORE chromé
Isolation protectrice jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900
Isolation des manchons
Caractéristique(s):
- Chanfrein: avec
- Largeur totale [mm]: 60 mm
- Hauteur totale [mm]: 32 mm
- Longueur totale [mm]: 210 mm
- Modèle de poignée: Poignées à 2 composants isolées VDE jusqu'à 1000 V
- Procédé de trempe: trempé par induction
- Largeur de la tête 1 [mm]: 28,0 mm
- Hauteur de la tête 1 [mm]: 22 mm
- Épaisseur de la tête T1 [mm]: 11,0 mm
- Matériau: Acier de traitement
- Surface: chromé
- Forme du tranchant: avec facette
- Dureté du tranchant: 63 - 65 HRC
- Longueur du tranchant [mm]: 22 mm
- Puissance de coupe (max.): 2,0
- 1000 V isolé: oui
- Version anti-étincelles: non
- ESD Oui/Non: non
- Ressort d'ouverture disponible: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: oui