Longe Bungee 15,9 kg

Réf.: 098240 15,9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 1500049
Type de produit Outil antichute

Numéros d’identification et classifications

Référence article 098240 15,9
EAN / GTIN 852684930964
Réf. fabricant 7100209334

Description

Exécution:

Pour la fixation d’outils sur des protections antichute ou d’autres points de fixation. Avec un mousqueton Twist Lock à fermeture automatique et une boucle.
Charge maximale: 15,9 kg. Ouverture de mousqueton maximale: 20 mm.

Remarque(s):

Lors de la fixation sur une personne, le poids des outils ne doit pas dépasser 2,3 kg.