Paire de gants 12

Réf.: 094338 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande 12 Paire
  • Etapes de la commande : 12 Paire
Sur demande
Disponibilité
2 336 article(s) en stock
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Propriété des gants: Compatibles écrans tactiles; Renfort entre le pouce et l’index
  • Tricot technologique: 15G

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GreenPlus
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Propriété des gants Compatibles écrans tactiles; Renfort entre le pouce et l’index
EN 388 4121X
Matériau support Nylon
Revêtement Nitril
Variante de revêtement Paume
Applications Précision
Couleur verts / noirs
Taille des gants 12
Tricot technologique 15G
Utilisation réutilisable
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094338 12
EAN / GTIN 4067263723899

Description

Exécution:

Les nouveaux gants GARANT GreenPlus se caractérisent par leur durabilité, leur confort élevé et résistance.
Les gants multi-usages durables sont fabriqués à 85% à partir de fil de nylon recyclé (pour la réf. 9) (plus de 54% de matériaux recyclés dans le produit final). Cela permet de réduire l’empreinte carbone de 78g (par rapport aux gants multi-usages en nylon disponibles dans le commerce) par paire (pour la réf. 9). Technologie de tricot à jauge 15 pour une excellente sensibilité. Paume avec revêtement en nitrile léger. Compatibles écrans tactiles. Conviennent à la fois aux environnements de travail secs et aux zones huileuses, grasses et humides. Avec renfort entre le pouce et l’index pour une longévité accrue.

Remarque(s):

Emballage écologique 100 % sans plastique. Ces gants ne peuvent être achetés que par unité d’emballage (VPE) complète ou par multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Taille des gants Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier