Elingue plate de levage violette 1 000 kg, double 3 m

Réf.: 086170 3
(7,70 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
198 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 3 m
Largeur de sangle 30 mm
Charge simple directe WLL 1 000 kg
Charge simple nouée WLL 800 kg
Charge double WLL jusqu'à 7° 2 000 kg
Charge double WLL 7° – 45° 1 400 kg
Charge double WLL 45° – 60° 1 000 kg
Type de produit Bandes de levage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086170 3
EAN / GTIN 4053981277516
Réf. fabricant HBD 01000-L1 3m

Description

Exécution:

Sangles de levage très résistantes (sangles Euro EN 1492-1 suivant la forme B2). Avec boucles amincies et renforcées aux deux extrémités.

Utilisation:

Pour pièces volumineuses, suspension aisée de la charge.