Palan à chaîne BRAVO™ avec chaîne en acier rond 0,25 t

Réf.: 086014 0,25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
87 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ maillon 4 mm
Longueur minimale entre les crochets 230 mm
Longueur maillon 12 mm
Matériau corps Acier
Force de levage à charge nominale 275 daN
Hauteur de levée normale 1,5 m
Roue libre oui
Nombre de brins de chaîne 1
Charge admissible 250 kg
Charge admissible t 0,25 t
Poids 2,2 kg
Type de produit Palan / Palan à chaîne

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086014 0,25
EAN / GTIN 2050001741967
Réf. fabricant 35919

Description

Exécution:

Engins avec carter en tôle d’acier, extrêmement légers, roue libre en série, faible encombrement, crochets forgés, pivotants, montés sur paliers.
Engin extrêmement compact (longueur 240 mm).

Utilisation:

Engin universel pour applications multiples, également pour les conditions les plus difficiles.

Remarque(s):

Dans le principe de fonctionnement du frein actionné par la charge filetée, la pression de freinage axiale est produite par la charge elle-même et donc proportionnelle à la taille de la charge. La charge est maintenue en sécurité dans toute position. Pour la descente, il faut surmonter la différence entre le couple de freinage et celui de charge. Tous les engins Yale en sont équipés.
La roue libre automatique permet l’attachement rapide de la chaîne déchargée. Sous l’effet de la charge, le frein actionné par la charge filetée se referme automatiquement et la charge est maintenue en toute sécurité.
L’accouplement à friction (en option sur demande) empêche une prise de charge excessive et augmente ainsi la durée de vie de l’engin de levage.
Engins avec sécurité de surcharge (accouplement à friction) sur demande.