Aimant puissant avec protection 35 mm

Réf.: 085934 35
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 235 N
Hauteur totale 35 mm
Largeur pôle unique 44 mm
Profondeur pôle unique 11 mm
Matériau noyau magnétique AlNiCo
Résistance max. à la température 550 °C
Type de produit Aimant puissant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085934 35
EAN / GTIN 4045197372604

Description

Exécution:

  • Aimant puissant en forme de U.
  • Avec trou pour la fixation de l'aimant (réf. 35, 41 et 54avec 2 trous).
  • Matériau magnétique thermorésistant jusqu'à 550 °C.

Utilisation:

Pour le maintien, l’élévation ou le tri de particules de fer ou l’intégration dans des relais électriques, instruments de mesure, etc.
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
    Hauteur totale (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier