Produit d'étanchéité plane 58-14

Réf.: 083334 58-14
(418,00 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 58-14
Base chimique méthacrylate anaérobie
Viscosité dynamique 28 000 mPas - 100 000 mPas
Densité 1,1 g/cm3
Forme liquide
Point d'éclair 100 °C
Plage de températures -55 °C - 150 °C
Maniabilité après 15 min - 30 min
Utilisable après 3 h - 6 h
pour matériau Métal
pour applications Raccord à bride
Ecart maximal 0,5 mm
Classe de résistance Moyen
Couple initial de décollement min. 5 Nm
Démontage avec outil spécial
Couleur orange
Contenance 250 ml
Température de stockage 10 °C - 25 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 12 mois
Type de produit Produits d'étanchéité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083334 58-14
EAN / GTIN 8029822049099
Réf. fabricant 58-14-250

Description

Exécution:

Les produits d’étanchéité remplacent le chanvre, les rubans d’étanchéité et les pâtes, résistent aux gaz, aux liquides, à l’air, à l’eau, aux huiles, aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques. Un contact de surface complet garantit une étanchéité à 100%. Le dévissage ou des corrections de positionnement sont à tout moment possibles à l’aide d’un outil normal lors du montage avant le durcissement. Les résidus du produit n’obstruent pas les filtres ni les clapets.

Utilisation:

Résistance moyenne, souple, utilisation universelle, recouvrement élevé.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les surfaces avec les nettoyants universels 083391 et 083392.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange