Support pour marbre 630X400 mm

Réf.: 431010 630X400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Réglage en hauteur 25 mm
Hauteur bâti 710 mm
Largeur bâti 606 mm
Profondeur bâti 400 mm
Hauteur bâti avec garnitures 770 mm
Charge admissible répartie sur la surface 500 kg
Type de produit Bâti

Numéros d’identification et classifications

Référence article 431010 630X400
EAN / GTIN 4067263211822

Description

Exécution:

Construction soudée solide avec garnitures. Les vis de réglage en hauteur permettent de compenser les inégalités du sol.
Support, acier profilé, peinture: gris clair RAL 7035. Plateau de rangement en bambou encollé en croix.

Remarque(s):

Pour les éléments d’installation isolés contre les vibrations, commander 4× 086002 réf. 850.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    pour dim. marbre longueur×largeur (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier