• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de desbastar de MDI HOLEX Pro UNI HPC 16 mm

Número de artículo: GG3068 16
Establecer precio 5 Unidad (72,20 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 4

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Uni
⌀ de corte DC 16 mm
Recubrimiento TiSiN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 42 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,08×D
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 36 mm
Voladizo L1 incl. cuello 42 mm
⌀ de cuello D1 15,5 mm
Longitud total L 92 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,3 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,08 mm
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,1 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0,06 mm
anillo de color verde
Contenido 5
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG3068 16
EAN / GTIN 4062406625719

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
250
Acero < 500 N/mm²
P
240
Acero < 750 N/mm²
P
220
Acero < 900 N/mm²
P
180
Acero < 1100 N/mm²
P
170
Acero < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Para el desbastado y el acabado con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha. Geometría innovadora y recubrimiento de alto rendimiento para conseguir resultados de fabricación y durabilidad excelentes en diferentes materiales. Elevada estabilidad propia y suavidad de marcha gracias a una división desigual.
Como n.° 203068.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra