Descripción:
El grano abrasivo, muy afilado y astilloso, de esta piedra de lijar se utiliza de manera óptima en un aglomerante de cerámica dura. De modo que se pueden tener rápidamente todas las muelas abrasivas y pulidoras listas para utilizarse de nuevo. La piedra de lijar es óptima para perfilar, afilar, abrir los poros y reavivar las herramientas de lijado y de pulido aglomeradas. Gracias a su lijado frío y a su baja proyección de chispas, esta herramienta con carburo de silicio está incluso aprobada para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación pueden tratarse de forma eficaz y el duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad y una calidad comprobada.
Característica:
Forma de la herramienta: Piedra de lijar
Aglomerante: V23
Tipo de aglomerante: Aglomerante de cerámica V
Ancho: 25 mm
Dureza: O
Altura: 15 mm
Tamaño del grano: 24
Longitud: 50 mm
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: SiC oscuro
Norma de seguridad: EN 12413
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Ventaja:
Gracias a su lijado frío y a su baja proyección de chispas, esta herramienta con carburo de silicio está incluso aprobada para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación pueden tratarse de forma eficaz y el duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil.
El grano abrasivo, muy afilado y astilloso, se utiliza de manera óptima en un aglomerante de cerámica dura. De modo que se pueden tener rápidamente todas las muelas abrasivas y pulidoras listas para utilizarse de nuevo.
Aplicación:
Vidrio/metal duro: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Material:
Acero
Piedra y material de construcción
Idóneo para:
Achaflanar: adecuado
Lijado fino: muy conveniente
Cepillos: -
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: adecuado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: muy conveniente
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -
Nota:
Máxima dureza y filo para una larga vida útil
Hacer que las herramientas rotatorias aglomeradas de lijado estén listas para reutilizarse de forma rápida y óptima
Aprobado también para el sector aeroespacial gracias al lijado frío y su baja proyección de chispas
Perfilar
Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz
Afilar
Abrir la superficie
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos