• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de extractores de pasadores con empuñadura 5

Número de artículo: 954655 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×10

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 8×10
Anchura 200 mm
Profundidad 250 mm
Anchura en G 8
Profundidad en G 10
Cantidad de herramientas 5
Ejecución con herramienta de percusión
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 954655 5
EAN / GTIN 2050002075429

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.
Los insertos de espuma rígida llenan 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) de la superficie útil del cajón.

Idóneo para:

Los insertos de espuma del tamaño 10 G × 8 G se ajustan a los tableros de sombras n.º 923210 tam. 250 (2 insertos de espuma por tablero de sombras).

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 954655: 1 ud.
Extractor de pasadores con mango FACOM n.° 747100 tam. 3; 4; 5; 6; 8: 1 ud. cada

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos