• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Estera para cajones 26X24

Número de artículo: 951830 26X24
(58,33 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.021 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 650 mm
Profundidad 600 mm
Anchura en G 26
Profundidad en G 24
Espesor 2 mm - 4 mm
Adecuado para cajones, en G 26×24G
Tipo de producto Estera de trama

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 951830 26X24
EAN / GTIN 4062406181239

Descripción

Ejecución:

Estera de caucho natural GridLine para colocar en cajones.
La retícula marcada GridLine evita la rodadura de componentes cilíndricos y sirve para el enclavamiento de cajas para piezas pequeñas easyPick n.° 951210, n.° 951251 y n.° 951265 y cubetas n.° 951415 y n.° 951425 en la estera. Grosor de estera 2 mm en ranuras, 4 mm en elevaciones.

Norma:

Se cumplen las normas REACH.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios
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
    Medida en G precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra