• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cúter con cuchilla cortante abatible 150 mm

Número de artículo: 844895 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.453 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

longitud cúter plegado 93 mm
Longitud total 150 mm
Almacén de cuchillas de corte en el cúter
Cuchilla cortante ajustable en varios niveles no
Cuchilla intercambiable sin herramienta
Tipo de producto Cúter

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 844895 150
EAN / GTIN 4045197593894

Descripción

Ejecución:

Cúter resistente para cuchillas trapezoidales (intercambiables). Peligro de heridas reducido gracias a la cuchilla abatible.
Con mango compuesto de madera y metal y clip para cinturón.

Nota:

Hoja de recambio adecuada n.° 844715 tam. 10 y n.° 844745 tam. 10.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos