• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cuchilla desbarbadora HSS diamantada N1

Número de artículo: 839040 N1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,97 € / Unidad
  • de 10Unidad
    14,98 € / Unidad
a petición
En stock
110 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 2,6 mm
Longitud total 20 mm
Material Diamante HSS
Tipo N1
aplicación derecha
Para desbarbado de Acero, Alu
Recubrimiento Diamante
Tipo de producto Cuchilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 839040 N1
EAN / GTIN 7290003241309
Número del fabricante BN1028

Descripción

Nota:

Las hojas de tipo N solo se pueden utilizar con las siguientes herramientas: 839150, 839120, 839140, 839170 y 839890.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios