• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de cinceles SDS-plus – 250 mm 3 piezas 3

Número de artículo: 789591 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock
  • Uso con impacto / sin impacto: Taladrado de percusión
  • Mango: SDS Plus

Detalles de producto

Datos técnicos

Uso con impacto / sin impacto Taladrado de percusión
Mango SDS Plus
Longitud total 140 mm
Material Acero especial para herramientas
Cantidad de herramientas 3
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 789591 3
EAN / GTIN 4049002144745
Número del fabricante R212 00090

Descripción

Ejecución:

Superficie sometida a chorro de bolas,de poco desgaste.

Aplicación:

Para hormigón, mampostería y piedra natural.

Material:

Acero especial para herramientas.

Volumen de suministro:

1 cincel pala, anchura de filo 40 mm
1 cincel plano, anchura de filo 20 mm
1 cincel puntiagudo

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios