• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Martillo de caucho negro A400

Número de artículo: 755500 A400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
245 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cabeza 115 mm
⌀ del cabezal 64 mm
Longitud de mango 340 mm
Peso 500 g
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 755500 A400
EAN / GTIN 4045197720733

Descripción

Ejecución:

De caucho tenaz (90 Shore), no elástico; con efecto de impacto de tracción elevada. Los planos usados se pueden mecanizar posteriormente si se desenroscan. Con mango de madera de fresno.

Norma:

DIN 5128

Pieza de repuesto:

Mango de recambio disponible en el n.° 755600.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra