• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Martillo combinado 32 mm

Número de artículo: 754890 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
158 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ cabeza de martillo 32 mm
Dimensiones de cabeza de martillo 31×31 mm
Serie Ultratec DUO
Longitud de cabeza con bocas 108 mm
Longitud total 320 mm
Peso 0,53 kg
Material inserto Nailon, blanco
Material mango Fibra de vidrio
antirrebote no
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 754890 32
EAN / GTIN 4016134010293
Número del fabricante 5039980032

Descripción

Ejecución:

Martillo de cerrajero y martillo blando combinados; los laterales cuentan con superficies de golpeo rectificadas para trabajar en espacios reducidos. Cabeza de acero altamente bonificado con un inserto blando intercambiable de nailon resistente al desgaste: dureza Shore de aprox. 68D. Con mango de fibra de vidrio “Ultratec” irrompible.

Pieza de repuesto:

Inserto de nailon n.° 754895.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos