• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cinceles para baldosas plano 100 mm

Número de artículo: 743100 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 100 mm
Anchura de filo 10 mm
⌀ de mango 8 mm
Peso 55 g
Tipo de producto Cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 743100 100
EAN / GTIN 4049002001758
Número del fabricante R370 100 1

Descripción

Ejecución:

De acero octogonal (forma delgada), templado y revenido. Filo templado uniformemente en toda su sección; gracias a ello, posibilidad de varios reafilados sin templado posterior.

Norma:

Seguridad probada según DIN 7255.

Material:

Acero al cromovanadio templado al aire, superficie pintada.