• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates de corte lateral para electrónica, cabeza de punta, acanalada 125 mm

Número de artículo: 726255 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
406 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Bisel de corte: sin filo de corte

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 125 mm
propiedad electrostática EGB/ESD
Bisel de corte sin filo de corte
Anchura de cabeza 10 mm
Longitud de filo 10 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ 0,1 mm - 1 mm
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 726255 125
EAN / GTIN 4045197976611

Descripción

Ejecución:

Elaborados con precisión, de forma esbelta. Filos templados por inducción (62 − 64 HRC). Superficie antideslumbrante, mate, con articulación empotrada y tornillo avellanado. Resorte doble intercambiable para un manejo sencillo. Cubiertas de los mangos de 2 componentes de material antiestático. Adecuados para componentes ESD. Filos rectificados con precisión.

Material:

Acero de herramientas especial, mecanizado por CNC para tolerancias muy precisas.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript